※使用例

横もちアルミハンガー 32ピンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17441588 品番TA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高い所に楽々掛けられ室内干しもできる!引っ張るだけで簡単取り入れ。キャッチフックの横と下に開閉用レバーを付けているので、高い所にも低い所にも楽に干せます。ドアなどに掛けられるフック付なので、室内干しに便利です。ピンチ部分に工夫をしているので、ピンチがからみにくく、洗濯物を下に引っ張るとピンチが少し開く仕組みなので、手間がかからずに取り入れられます。ピンチが移動式なので、洗濯物の大きさに合わせて効率よく干すことができます。

用途洗濯ハンガー 物干しハンガー 角ハンガー ピンチハンガー 洗濯物干し 材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼 質量(g)582 対応直径約3cmまでの竿 寸法(cm)【使用時】38.7×70×32.5【収納時】9.5×39.5×34.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする