曜日別特売
TA-11 横もちアルミハンガー 40ピンチ ツウィンモール 17441597

※使用例

TA-11 横もちアルミハンガー 40ピンチ ツウィンモール 17441597
TA-11 横もちアルミハンガー 40ピンチ ツウィンモール 17441597
TA-11 横もちアルミハンガー 40ピンチ ツウィンモール 17441597
TA-11 横もちアルミハンガー 40ピンチ ツウィンモール 17441597
TA-11 横もちアルミハンガー 40ピンチ ツウィンモール 17441597
TA-11 横もちアルミハンガー 40ピンチ ツウィンモール 17441597
TA-11 横もちアルミハンガー 40ピンチ ツウィンモール 17441597
TA-11 横もちアルミハンガー 40ピンチ ツウィンモール 17441597

横もちアルミハンガー 40ピンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード17441597品番TA-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高い所に楽々掛けられ室内干しもできる!引っ張るだけで簡単取り入れ。キャッチフックの横と下に開閉用レバーを付けているので、高い所にも低い所にも楽に干せます。ドアなどに掛けられるフック付なので、室内干しに便利です。ピンチ部分に工夫をしているので、ピンチがからみにくく、洗濯物を下に引っ張るとピンチが少し開く仕組みなので、手間がかからずに取り入れられます。ピンチが移動式なので、洗濯物の大きさに合わせて効率よく干すことができます。

用途
洗濯ハンガー 物干しハンガー 角ハンガー ピンチハンガー 洗濯物干し
材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼質量(g)700対応直径約3cmまでの竿寸法(cm)【使用時】38.7×78×32.5【収納時】9.5×39.5×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする