BE-08G BEILUアルミパラソルハンガー ツウィンモール 17441667 BE-08G BEILUアルミパラソルハンガー ツウィンモール 17441667 BE-08G BEILUアルミパラソルハンガー ツウィンモール 17441667 BE-08G BEILUアルミパラソルハンガー ツウィンモール 17441667

BEILUアルミパラソルハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17441667 品番BE-08G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽くてサビに強いアルミ製!。本体はアルミ線を中心に使用しているので、清潔でサビにくく丈夫です。アームはロック機能付きなので安全で、収納もコンパクトにできます。洗濯物を両側から固定できる便利な移動式フック付です。

用途洗濯ハンガー パラソルハンガー 洗濯物干し 材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス鋼 質量(g)471 寸法(cm)【使用時】89×89×46【収納時】52×8.5×8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする