オカトー
オカトーの バス用品
オカトーの バスマット/スノコ
いっぺん使てみてバスマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17441728
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
抗菌・防臭加工付き、吸水力のあるバスマットです。1・2・3人目が使ってもビチョビチョにならない!サラサラ感持続。裏面すべり止め加工。洗濯機で丸洗いOK(洗濯ネット使用)。
用途
バスマット
材質
【表地】ポリエステル100%【中材】レーヨン100%
厚さ(mm)
10
色
ペールブルー
寸法(cm)
50×75
注意
※ドラム式洗濯機不可。
※乾燥機不可。
※漂白剤や柔軟剤入りの洗剤は使用しないでください。
※すべりやすい場合は市販のすべり止めネットを併用してください