※説明

- バタフライペダルペール 平和工業 17441859 - バタフライペダルペール 平和工業 17441859 - バタフライペダルペール 平和工業 17441859 - バタフライペダルペール 平和工業 17441859

バタフライペダルペール

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17441859 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キッチンの棚下、カウンター下でもスッキリおさまるゴミ箱。蓋が両開きだから通常のペダルペールより30cmほど高さを抑えます。(メーカー商品比較)袋留め付き、45Lポリ袋を固定できます。コロ付き、引き手付きで移動に便利です。

用途ゴミ箱 ダストボックス キャスター付き 材質ポリプロピレン クールグレー 質量(g)1820 容量(L)32 寸法(cm)22.8×48×48.5(蓋開閉時高さ59.3) サイズ(mm)外箱500×480×990

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17441850
2025-12-07
用途:
台所仕事
製造業

蓋の開閉も、移動もスムーズにできて今のところ言うことなしです!後は長持ちすることだけを祈ります。

対象商品:
17441868
2026-02-03
用途:
普段使い
その他業種

よい製品です
手でも開閉出来ると良いですね
ゴミ箱の中にビニールを引っ掛けるフックがあると良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする