アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の 柄付ブラシ
TKシロッコファンブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17441947
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
シロッコファンお掃除用のブラシです。シロッコタイプの換気扇のファンがしっかり洗えます。ファンの2面が一度に洗える毛足サイズ
用途
キッチン 台所 換気扇 ファン 隙間 掃除 ブラシ
材質
グリップ/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ブラシ芯材/ステンレス
全長(cm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×18.5×2.8
繰り返し・詰め替え
対応