江戸川物産
江戸川物産の ラップ・消耗品・食品包材
江戸川物産の 食品容器
江戸川物産の フードパック
レンジフードパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
17442026
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
電子レンジで使える!フードパック。冷凍・冷蔵OK!冷蔵庫から出して電子レンジでそのままチン!オフィスや学校でのランチや行楽でのお弁当に。お惣菜の保存にも。紙と同じように燃やせる環境にやさしいエコ素材。
用途
使い捨て 皿 容器 お弁当箱 お弁当容器 アウトドア 野外イベント フェス お祭り 軽食
材質
ポリプロピレン+タルク(無機物)
寸法(cm)
約12.5×19.3×高さ5
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-20