サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの パンツ用ハンガー
ボトムハンガー連結式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本組)
注文コード
17442297
品番
BOJ-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スカートやスラックスなどのボトムスをすっきり収納できるクリップ式ハンガー。クリップは左右にスライド可能。ひも掛けフック付き。連結フックで省スペース収納。
用途
ボトム用 衣類 ズボン パンツ スカート ハンガー 収納
材質
本体・クリップ/ポリプロピレン、バネ/スチール
厚さ(mm)
約32
色
ロックグレー
質量(g)
約56
サイズ(cm)
約幅33×高さ17