サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの トップス用ハンガー
ラウンドハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本組)
注文コード
17442331
品番
RD-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
肩ひものある衣類に便利なフック付きハンガー。キャミソール、タンクトップが掛けるのに便利です。便利な360度回転式フックで掛ける向きを選びません。衣類の収納、物干しハンガーとして。
用途
衣類 収納 洗濯 ランドリー ハンガー
材質
本体/PP
厚さ(mm)
約7
色
ロックグレー
質量(g)
約38
サイズ(cm)
約幅40×高さ19