SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442349 SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442349 SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442349 SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442349 SLEX-01 スラックスハンガー1段 サワフジ 17442349

スラックスハンガー1段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17442349 品番 SLEX-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

極太バーでズボンの折ジワ、型くずれを防ぐスラックスハンガー。バーは滑り止め加工付きなので、ずり落ちを防止します。連結フック付きで省スペースに収納できます。便利な360度回転式フックで掛ける向きを選びません。

用途ボトム用 衣類 ズボン パンツ ハンガー 収納 材質本体・フック・キャップ/PP、バー/塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)約34 ロックグレー 質量(g)約109 サイズ(cm)約幅34.3×高さ17.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする