ラバーマルチハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本組) 注文コード17442367 品番RM-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

襟元を伸ばさず掛けやすい!滑り止め付きハンガー。4点ラバー加工ですべりにくい。スラックスやネクタイを掛けてもズリ落ちにくいです。キャミソールを掛けたりベルトループとしても使えるフック付き。スリムで省スペース。樹脂製なので収納用、外干しどちらもOK。衣類の収納用ハンガー、洗濯物干しハンガーとして。

用途衣類 収納 洗濯 ランドリー ハンガー 材質PP、すべり止め/TPR 厚さ(mm)約5 質量(g)約62 サイズ(cm)約幅41×高さ22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする