サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの トップス用ハンガー
ホールドハンガースリット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
17442376
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
衣類がズレ落ちにくいハンガー。起毛加工で優しく衣類にフィット。首元が伸びにくいスリット構造。
用途
衣類 収納 ハンガー フロッキー
材質
本体/ABS樹脂・ナイロン、フック:スチール
厚さ(mm)
約6
色
グレー
サイズ(cm)
約幅41.5×高さ22.2