アイム
アイムの 掃除用具
アイムの 粘着クリーナー
アイムの 粘着クリーナー用テープ
ミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3巻)
注文コード
17442455
品番
KU-MF037OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
床をえらばずどこでも使える、フローリング共用粘着クリーナー。フローリング・カーペット・たたみ・ビニール床に。切りやすいめくりライン入り、山型カットでテープ交換もストレスフリー。
用途
粘着テープ カーペットクリーナー カーペットローラー 粘着クリーナー用 スペア
材質
基材/紙、粘着剤/合成ゴム系
幅(mm)
160
巻数
70
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※床面に糊が移行することがありますので、テープを床に強く押し当てたり、使用中に横方向に力をかけて動かさないでください。
※材質によっては貼りつきや繊維の抜けが発生する場合がありますので、あらかじめ目立たないところでご確認の上ご使用ください。