- 上にも置ける缶ストッカー アーネスト 17442507 - 上にも置ける缶ストッカー アーネスト 17442507 - 上にも置ける缶ストッカー アーネスト 17442507 - 上にも置ける缶ストッカー アーネスト 17442507 - 上にも置ける缶ストッカー アーネスト 17442507

上にも置ける缶ストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17442507 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スペースを有効活用!先に入れておいた冷たい缶から取り出せる350ml缶専用の缶ストッカーです。最大8缶まで収納可能で、冷蔵庫内をスッキリ整理整頓。デッドスペースになっていたラックの上部隙間を棚にすることで有効活用できます。

用途冷蔵庫 缶 ストッカー ディスペンサー 収納 ケース ラック 材質スチール サイズ(cm)約14.5×29×高さ19 耐荷重(kg)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする