画像準備中

DMピンポール Φ6mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17442620 品番DM6-800S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質ステンレス 寸法(mm)830(ネジ部含む) 径(Φmm)6 ピッチ(mm)溝50 プリズム高(mm)100〜750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする