タフペイント 中字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 17442793 品番 SN-0669-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タフなペイントでどんなところにもペンキのようにクッキリ濃く書ける。
タフなインクで水に濡れたところにも書ける。
タフなペン先はアスファルトなどのざらついた表面でもつぶれにくい。
雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングができます。
環境に優しいインクだからどんな素材にも安心して使えます。

インク色ブラック 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)2 材質(本体)アルミ 質量(g)21 材質(軸)先軸/PP 材質(キャップ)PP 寸法(Φ×Lmm)15×145 インク油性顔料(ノンキシレン) 入数10本 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ中字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17442802
2019-03-08
用途:
現場作業での印付け
久保興業株式会社 様 (建設業・工事業)

現場での使用に、使い勝手が良いと名指しで指名があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする