SN-0669-03 タフペイント 中字 カズキ高分子 17442818

タフペイント 中字

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ブルー
内容量1箱(10本)注文コード17442818品番SN-0669-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タフなペイントでどんなところにもペンキのようにクッキリ濃く書ける。
タフなインクで水に濡れたところにも書ける。
タフなペン先はアスファルトなどのざらついた表面でもつぶれにくい。
雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングができます。
環境に優しいインクだからどんな素材にも安心して使えます。

インク色ブルー商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)2材質(本体)アルミ質量(g)21材質(軸)先軸/PP材質(キャップ)PP寸法(Φ×Lmm)15×145インク油性顔料(ノンキシレン)入数10本RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17442802
2019-03-08
用途: 現場作業での印付け
久保興業株式会社建設業・工事業

現場での使用に、使い勝手が良いと名指しで指名があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする