5012 牽引フック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442830 5012 牽引フック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442830 5012 牽引フック Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442830

牽引フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C タイプ牽引フック リア 注文コード17442830 品番5012
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。

オプション【品番】5039 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス レッド タイプ牽引フック リア 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】5002
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする