5040 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442875 5040 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442875 5040 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442875 5040 牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17442875

牽引フック "ジュラルミン"

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C ブラック 注文コード17442875 品番5040
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。

オプション【品番】5009 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質A2017ジュラルミン ブラック タイプ牽引フック ”ジュラル” フロント (運転席側) 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】5050
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする