ニュースター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(800mL) 注文コード17442985 品番NS-800
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スーパーシャンプー効果 洗浄とコーティングが同時。
瞬時に水被膜を作り酸性雨、汚れをシャットアウト。
新素材配合で超水ハジキ。

用途自動車ボディ用 付属品スポンジ 性質撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17442985
2022-01-10
用途:
洗車

とても良い商品です。想像以上の洗いあがりで次回も購入したいです。

対象商品:
17442985
2017-09-18
用途:
修理入庫車の洗車
みずほオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

洗車後の水弾きが気持ちいい。納車に自信が持てる。もう少し容量のあるボトルが欲しい。

対象商品:
17442985
2017-05-20
用途:
洗車作業時
キシダ自動車ガラス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1番撥水効果の効きがいいです。あと長く効果がつづく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする