ヴィンテージルームミラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17442988 品番2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2020
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:シリーズ2(フロントガラスにルームミラーがあるモデル)は適合不可。クローム仕上げ。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:ヴィンテーシスタイルルームミラー
色[カラー]:クローム
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:フィッテイングキット(ステンレス)
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
オプション:品番:2020-1

付属品フィッテイングキット(ステンレス) オプション【品番】2020-1 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C クローム タイプヴィンテーシスタイルルームミラー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17442988 2020 17443801 2020 ヴィンテージルームミラー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) ヴィンテージルームミラー Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする