ハードトップ固定フックボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17443101 品番5310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5310
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。DHT装着用フックボルト。フックボルトのない車両へ装着する際にお使いください。
販売備考:DHT用フックボルト。左右セット。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:ハードトップ固定ブラケット
色[カラー]:クローム
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:5306,5307,5308,5309

備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC クローム タイプハードトップ固定ブラケット 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】5306 / 5307 / 5308 / 5309

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17443101 5310 17444266 5310 ハードトップ固定フックボルト Jass Performance(ジャスパフォーマンス) ハードトップ固定フックボルト Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 1個 5,498
欠品中
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする