3S-0715 半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット 17443335 3S-0715 半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット 17443335

半永久無添加帯電防止規格袋

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 17443335 品番 3S-0715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。

長さ(mm)150 幅(mm)70 厚さ(mm)0.05 表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下 材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプスリップタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
預かり修理の基板入れ・搬送用に使用
シャープマーケティングジャパン株式会社 様 (製造業)

サイズは記載の仕様通り。
破れなどはなく、問題なく使用できています。

対象商品:
17443326
2023-08-03
用途:
基板製造作業

部材の保管、払い出し、宅急便等、いろいろ使用しています。とても助かってます。

対象商品:
17443362
2021-07-13
用途:
精密電子部品の梱包に

精密部品の梱包に使用しています。大量に入っているので重宝しています。

対象商品:
17443378
2021-04-23
用途:
基盤の保護に
山中プラスチック 様

PCのマザーボード(基板類)の保護に使用をしましたが、
 サイズがいろいろあって、よかったです。

対象商品:
17443378
2020-03-12
用途:
クリーンルーム内のチェックシート入れとして
製造業

大きさが丁度良くや納期も早くにつきました。満足しております。

対象商品:
17443362
2020-03-11
用途:
PC部品のHard Disk の保管用。

取り扱い商品は豊富で秀逸です。是非『コンビニ支払い』を可能にして下さい。

対象商品:
17443378
2019-04-26
用途:
食品原料のサンプリング用他
サービス業

何でも入れておくのに便利に使用出来ます。
使いやすい大きさなので使わせてもらいました。

対象商品:
17443335
2018-11-26
用途:
海外向納品の梱包の際
株式会社シンテック 様 (製造業)

現在、袋を半分に切って使用しており、正直なところ、半分の大きさが良かったと感じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする