エース軽半長U型プレス底

(5件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17443658 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

日本製艶塗料仕上(光沢感)
オリジナルモールド(雨・雪にも耐滑効果がある完全オリジナル意匠)
ドライ裏布(吸汗・速乾構造)

サイズ(cm)25.5 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)ゴム 標準質量(g/片足)720(26cm) 機能耐滑性、吸汗・速乾 材質(底部)ゴム 材質(先芯)なし 材質(インソール)EVAインソール 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
農作業(ハウス内作業、草刈り等)
農・林・水産業

履き心地、耐久性抜群です。ただ、中敷きが薄く、すぐにヘタってしまいます。
中敷きを別購入して使用しています。

対象商品:
17443658
2023-11-23
用途:
農業
山川石材 様

ミツウマ製品の愛用者です。
作業用ゴム長くつの頂点だと思います。
丈夫で長持ちします。
難点は価格も頂点なので 社長少しお安くなりませんか?

対象商品:
17443676
2018-09-08
用途:
農業用、稲作農耕、野菜作り
電気・ガス・熱供給・水道業

値段が高いだけあって、内装もしっかりして履きやすい。長く使えるものと期待する。

対象商品:
17443667
2018-10-05
用途:
一般的な庭仕事、犬の散歩
その他業種

初めての仕様ですが、買って2年ほどで左右両側とも、親指の付け根部分に亀裂が入り、次いで完全に穴が空いてしまいました。
「ミツウマ」と言えば子供のころからなじみのあるブランドなので、良心的なモノづくりをしてくれているものと信頼して購入したのですが、がっかりです。ご見解をお聞かせ下さい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
17443658
2017-04-21
用途:
ステンレスの洗浄作業

低価格の商品は直ぐ水漏れしてしまいましたので、老舗のミツウマを購入しました。
ミツウマでは低価格な商品のようですが、履いた瞬間から違いが感じられ、長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする