曜日別特売
UNO-PS/1AC/24DC/150W スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト 17444464

UNO-PS/1AC/24DC/150W スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト 17444464
UNO-PS/1AC/24DC/150W スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト 17444464

スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC24±1%定格出力電力(W)150注文コード17444464品番UNO-PS/1AC/24DC/150W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スリム&コンパクト

定格出力電力(W)150入力電圧(V)AC85~264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×130×125定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6.25形状DINレール直付き端子形状ねじ入力周波数(Hz)50~60安全規格CE,UL/cUL60950,UL/cUL508定格出力電圧(V)DC24±1%効率通常91%(120VAC)/通常94%(230VAC)リップルノイズ< 40 mVPP (定格値の場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86825365
2022-07-12
用途: 高さの低いBOXに収納
システム研究所製造業

高さの低いBOXに収納でき、また発熱量が低いので
使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする