ISOホイール用丸型ナットカバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 17444595 品番 500474
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ホイールナットを錆から守る!

全高(mm)60 適合フロント、リヤ共用 形状丸型 材質/仕上スチール/クロームメッキ 適合ナット33mmナット 用途外装パーツ 材質スチール クロームメッキ 適合車種ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70779442
2021-07-17
用途:
トラック
運輸・通信業

大型トラックにドレスアップと思い購入しました、とても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
17444595
2020-02-10
用途:
タイヤ交換の後
株式会社 不二タイヤ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎回利用させて頂いてます。対応も速く安心して注文出来ます。

対象商品:
17444595
2017-03-10
用途:
トラックの飾りです。

大型トラックに取り付けました。
安く購入できて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17444595
2016-07-13
用途:
大型トラックナットに使用

はめ込みがやや面倒ですが、33ミリは仕方ないですね。
しっかりした商品で満足しております。

対象商品:
70779442
2018-11-30
用途:
ホイル磨き中紛失してたので購入しました。
運輸・通信業

ポッチにきちんと引っかかりしっかり装着できるので全部買い換えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする