COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17444708 品番526847
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

デイライトにクールなアイスブルー登場!
さらにまばゆい閃光!
安全性向上に!
フロントフェイスのアクセントに!

定格電圧(V)DC9〜30 定格電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8 付属品ステー2個 材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 幅(mm)181.7 アイスブルー 高さ(mm)22.5 奥行(mm)40 消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8 定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45 波長(nm)485〜490 色温度(K)アイスブルー LED色アイスブルー 防塵防水性能IP66 作動温度(℃)-10〜+85 寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17444708
2021-06-21
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

発送から到着までとても早く商品もとてもお得でした。

対象商品:
17444708
2017-10-30
用途:
ダイハツ.ミライース.ディーライト
有限会社小林モータース 様

取り付けも、比較的簡単でした。予想以上に明るいのにおどらきました。
お勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする