534854 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17445137 534854 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17445137 534854 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17445137 534854 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 17445137

バスマーカー用エンジェルリング 24V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED色ホワイト 材質本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン 注文コード17445137 品番534854
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はLED色・材質・色など10種類から選べます 他の種類を見る

バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!
LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!

定格電圧DC24V時 約120mA/約2.8W 材質本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン 消費電力(mA)120 LED色ホワイト 寸法(外径×厚さ)(mm)Φ107×12 寸法(外径×高さ)(mm)107×12
注意
※点灯写真はイメージです。実際の色と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17445137
2021-11-23
用途:
トラックに装着
運輸・通信業

JET品なのにお店で買うより取り寄せててるのに安かった!
明るさも着けてる物と同等の明るさ。
満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする