R120-3737 アイススパイク モリト 17445198

 

R120-3737 アイススパイク モリト 17445198 R120-3737 アイススパイク モリト 17445198 R120-3737 アイススパイク モリト 17445198

アイススパイク

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード17445198 品番R120-3737
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

-40℃の寒さにも耐える合成ゴムを使用しております。
8個のスパイクが氷結路面に対して抜群の防滑効果を発揮します。

材質合成ゴム、鉄、ポリプロピレン サイズL(25.0〜28.0cm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17445198
2023-03-30
用途:
雪の日に
石橋歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

一年に1回ぐらい雪が降る地域です。
黒い長靴にこれを付けて普通に使ってます

対象商品:
17445198
2022-08-22
用途:
雪が降った日
医療・福祉・介護関連業

雪が凍って、みんなが滑っているときに、しっかり歩けました。

対象商品:
17445198
2022-02-08
用途:
街中出勤退社時に。
サービス業

ゴムが、丈夫。価格安い。
今のところ、ツルッと北海道札幌で、
滑っていない。

対象商品:
17445198
2020-01-21
用途:
みかん山の作業
農・林・水産業

防除のときの長靴への取付け等、今までスパイクブーツしか使用しなかったのに比べ、アイススパイクの取付けで軽量かつ簡単に取付けができるので、足の疲れも半減しました。

対象商品:
17445198
2019-03-29
用途:
海藻採取
建設業・工事業

コンパルを使っててピンが取れてきたのでお試しに使ってみた。装着はコンパルより楽、そこは良い。だけど、傾斜してるところとかで踏ん張るとだんだんずれてくる、つま先側が中に入ってくるから力を入れにくい、普通に歩くだけなら、装着しやすいし十分です。体重をかける分には頼りない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
17445198
2018-01-24
用途:
雪道を歩くとき

雪が降った翌朝の通学に使いました。路面は凍結していましたが1度も転ばず安全に通学できました。運動靴に装着すると締め付けが強く痛かったようです。大人用の長靴での使用はまったく問題ありません。良い商品だと思います。

対象商品:
17445198
2018-03-12
用途:
靴の滑り止め

普段履いている靴に取り付けるだけでアイスバーンの滑り止めになり重宝しています。

対象商品:
17445182
2018-02-12
用途:
凍結時の歩行に

今ある自宅の靴に付けるだけで凍結した道を安全に歩行できます。ゴムなので取り付け取り外しも簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする