曜日別特売
CRH-1B 火災警報器 ねつタン ニッタン(NITTAN) 17446607

火災警報器 ねつタン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード17446607品番CRH-1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。

感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×43.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度定温式65℃相当使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17446607
2022-07-21
用途: 住宅設置用
ベターライフプロパティ株式会社不動産業

価格的、性能的に優れています。今後も継続して購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする