曜日別特売

多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
心数(C)7
公称断面積(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1巻(30m)注文コード17446838品番VCT 7CX2SQ 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。

用途
600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。
ケーブル長(m)30心数(C)7公称断面積(mm2)2絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)330シース色導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8線心外径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)14.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする