※色見本

GA1209S タイルカーペット GA-100S 東リ 17447142 GA1209S タイルカーペット GA-100S 東リ 17447142

タイルカーペット GA-100S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) GA1209S 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 注文コード17447142 品番GA1209S
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・材質・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。

材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)H3.5/L3 (ハイローループパイル) 防炎性能試験番号EO080216 寸法(mm)500×500 GA1209S シリーズGA-100S 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格QT0508001 QT0408001 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40〜60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60〜100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)6.5 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする