※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-100S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
色
GA1211S
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
注文コード
17447167
品番
GA1211S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
色・材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
パイル長(mm)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
防炎性能試験番号
EO080216
寸法(mm)
500×500
色
GA1211S
品番
GA1211S
シリーズ
GA-100S
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
JIS規格
QT0508001 QT0408001
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40〜60g/m
2
(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60〜100g/m
2
(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
13
全厚(mm)
6.5
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。