※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-100N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
色
GAN125
注文コード
17447185
品番
GAN125
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
パイル長(mm)
3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO970066
寸法(mm)
500×500
色
GAN125
品番
GAN125
シリーズ
GA-100N
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ステッチ
13
全厚(mm)
6.5
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。