※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-100SA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
色
GSA128
注文コード
17447395
品番
GSA128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
パイル長(mm)
3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO830368
寸法(mm)
500×500
色
GSA128
品番
GSA128
シリーズ
GA-100SA
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40〜60g/m
2
(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60〜100g/m
2
(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
13
全厚(mm)
6.5
人体帯電圧(kV)
0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。