東リ
東リの 内装資材
東リの 下地材
東リの 遮音シート
タイルカーペット用アンダーレイシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
17448122
品番
TCPUS-4
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。
ホテルの客室・通路に最適です。
全厚(mm)
4
長さ(m)
20
幅(mm)
950
寸法(mm)
950×20m
エコマーク認定
認定
工法
一般工法(下地乾燥したモルタル・コンクリート下地/接着剤エコAR600 )・耐湿工法(湿気の恐れのあるモルタル・コンクリート下地/接着剤USセメント)
エコマーク認定番号
10 123 015
注意
※家具などの重量物を置く際は、へこみ跡が残りますので敷板などで荷重を分散させるようにして下さい。
※この商品は、タイルカーペット専用の下地用シートです。ファブリックフロア(テキスタイルフロア7000(152頁)を除く)でご使用の場合は、全面接着工法にて施工して下さい。
※巻きの中心部は、巻き癖がとれにくい場合があります。ご了承下さい。
※塩ビタイル、塩ビシート、リノリウムは上材として使用できません。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。