※色見本

GA4405S タイルカーペット GA-400S 東リ 17448418 GA4405S タイルカーペット GA-400S 東リ 17448418

タイルカーペット GA-400S

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) GA4405S 注文コード17448418 品番GA4405S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は色・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 GA4405S 品番GA4405S シリーズGA-400S 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40〜60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60〜100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17448497
2023-04-18
用途:
床の保護
介護老人保健施設 とべ和合苑 様

厚くて、適度に柔らか踏み心地がいいです
カットもしやっすく部屋の形に合わせて利用しています

対象商品:
17448402
2017-03-15
用途:
社内カーペットメンテナンス
株式会社タチエス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お品物はもとより安価でお届けいただけてとても便利でした。
今後も発注します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする