※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット ソコイタリクラシックGX-7900
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
17449303
品番
GX7903
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
日本人の「粋」を追求した2種類の模様は風紋を想わせる。ソコイタリシリーズ第2弾。
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)
H5/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号
EO060066
寸法(mm)
500×500
色
GX7903
品番
GX7903
シリーズ
GX-7900
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ
1/12
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40〜60g/m
2
(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60〜100g/m
2
(モルタル・木造床(合板など))
グリーン購入法
適合
ステッチ
13
全厚(mm)
7.5
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。