アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの シリコンゴム
アキツの シリコン ゴム板・シート
シリコンゴムシート 硬度60
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17453327
品番
1×100×300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
幅(mm)
100
長さ(mm)
300
材質
シリコンゴム
色
乳白色
硬度
60
注意
※ロットによっては色目が異なる場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長