シリコンゴムシート 硬度60

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17453354 品番 1×200×200
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
厚さ(mm)1 幅(mm)200 長さ(mm)200 材質シリコンゴム 乳白色 硬度60
注意
※ロットによっては色目が異なる場合があります。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
試作用チップラバー
デントサービス ペッカ 様

実際は白が必要でしたが、硬度60を試したく購入しましたが灰白色でした。
商品説明の乳白色とは別物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする