※イメージ
橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の ゴミ箱
橋本達之助工芸の ふた無しゴミ箱
クリアダストBOXカクテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17455028
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。
用途
ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質
ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
色
レッド
サイズ
M
容量(L)
6.8
寸法(cm)
18.6×18.6×27