橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の ゴミ箱
橋本達之助工芸の スイング式ゴミ箱
ユーロカクテルスイング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17455256
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなスイング式ゴミ箱。スイングタイプのふた付きでゴミが見えにくく衛生的。開口部も広く入れやすい構造です。
用途
ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質
ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
色
オレンジ
サイズ
L
容量(L)
11
寸法(cm)
26.5×26.5×37