- バスク 屑入れ カバー付き 橋本達之助工芸 17455317 - バスク 屑入れ カバー付き 橋本達之助工芸 17455317 - バスク 屑入れ カバー付き 橋本達之助工芸 17455317 - バスク 屑入れ カバー付き 橋本達之助工芸 17455317

バスク 屑入れ カバー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17455317 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

和風・洋風、どんなインテリアにも調和する、木目調(プリント紙化粧繊維板)のおしゃれなダストボックスです。二重構造になっており、カバーを外して内側にポリ袋を装着できます。レジ袋やポリ袋もしっかり装着できるように切れ目(溝)をつけています。日本製です。

用途ごみ箱 ダストボックス くず入れ 角型 リビング インテリア オフィス 材質プリント紙化粧繊維板・ウレタン塗装 ブラウン サイズS 容量(L)1.8 寸法(cm)9.2×13×21.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする