バスク 屑入れ カバー付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17455326 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

和風・洋風、どんなインテリアにも調和する、木目調(プリント紙化粧繊維板)のおしゃれなダストボックスです。二重構造になっており、カバーを外して内側にポリ袋を装着できます。レジ袋やポリ袋もしっかり装着できるように切れ目(溝)をつけています。日本製です。

用途ごみ箱 ダストボックス くず入れ 角型 リビング インテリア オフィス 材質プリント紙化粧繊維板・ウレタン塗装 ナチュラル サイズM 容量(L)5.3 寸法(cm)13.2×18×29.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする