曜日別特売
- ダストBOX さざ波 橋本達之助工芸 17455457

 

- ダストBOX さざ波 橋本達之助工芸 17455457
- ダストBOX さざ波 橋本達之助工芸 17455457
- ダストBOX さざ波 橋本達之助工芸 17455457
- ダストBOX さざ波 橋本達之助工芸 17455457

ダストBOX さざ波

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード17455457品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

職人が、ひとつひとつ丁寧に、繊細なさざ波模様を描き上げた、贅と気品にあふれたダストボックスです。日本製。

用途ゴミ箱 ごみ箱 くず入れ ダストボックス 丸型 リビング インテリア オフィス材質ABS樹脂・ウレタン塗装ブルーサイズL容量(L)13寸法(cm)22×22×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする