日東化工
日東化工の トラック輸送・運送用品
日東化工の 荷台保護
日東化工の 荷台マット
トラックマット フラット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17459745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽トラックの荷台に敷設し、荷台・積荷を保護する弾力性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れたゴムマットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90%
モノタロウ
¥
5,598
¥
6,158
税込
用途
軽トラックの荷台
厚さ(mm)
5
長さ(m)
2
幅(m)
1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません