オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
最小表示(g)
0.001
仕様
●キャリングケース:別売●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction
注文コード
17461355
品番
NV323JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
メニュー/校正ロックスイッチ、機械的過負荷保護システム、安定インジケーター、バッテリー不足インジケーター、自動電源オフ、印刷オプション、通信設定
仕様
●キャリングケース:別売●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction
電源
単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)
ひょう量(g)
320
最小表示(g)
0.001
計量皿寸法(mm)
93
計測単位
Gram
通信方式
RS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)
繰返し性
0.002g
表示器
該当なし
ディスプレイ
白色バックライトつきLCDディスプレイ
直線性
±0.005g
安定時間(秒)
2.5
バッテリー寿命
電池使用で200時間
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500