画像準備中

上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示(g)0.01 最小表示(mg)10 ひょう量(g)2200 注文コード17461748 品番PR2202JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は最小表示・ひょう量など18種類から選べます 他の種類を見る

3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。
読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。
PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。

付属品表示部保護カバー 仕様●最小軽量値(USP、0.1%、代表値)(g):20●直線性 ±(g):0.02●表示部保護カバー:標準装備●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで 寸法(mm)317×93×201(D×H×W) 電源ACアダプタ標準装備 ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 最小表示(mg)10 計量皿寸法(mm)Φ180 計測単位グラム;キログラム;カラット 通信方式RS232 計量皿寸法(Φmm)180 繰返し性代表値:0.01g 表示器別売アクセサリ ディスプレイバックライト付きLCD 使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃〜30℃、湿度: 80%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで 直線性(USP、0.1%、代表値) 安定時間(秒)1 校正分銅2000g、OIMLF1またはASTMCL2 計量可能最小単重(g)8.2 最大秤量(g)2200 材質(計量皿)ステンレススチール 正味質量(kg)3.5 最小計量値(USP、0.1%、代表値)
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする