商品レビューを投稿する内容量1セット仕様●最小軽量値(USP、0.1%、代表値)(g):2●直線性 ±(g):0.002●表示部保護カバー:標準装備●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで●風防:標準装備注文コード17461809品番PR223JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
この商品は最小表示・ひょう量・仕様など18種類から選べます他の種類を見る 3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。
読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。
PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。