オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
フードスケール(V3000シリーズ)プリンタセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
最小表示(g)
0.1
仕様
●キャリングケース:別売●直線性 ±(g):0.1●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで
注文コード
17462545
品番
V31XH2JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈なオールステンレススチール設計を高パフォーマンスの使いやすく携帯可能なはかりで実現
仕様
●キャリングケース:別売●直線性 ±(g):0.1●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで
ひょう量(kg)
2
電源
単2電池4本(別売); ACアダプタ標準装備
最小表示(g)
0.1
計測単位
Gram; Kilogram
通信方式
なし
ディスプレイ
LCD、白色バックライトつき
プラットホーム寸法(mm)
158×146
バッテリー寿命
使い捨て乾電池で50時間
正味質量(kg)
1.3
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500